Motion
ARG40-N04G1-NZ

SMC CORP OF AMERICA
ARG40-N04G1-NZ

Régulateur d'air standard - NPT 0.5000 Port
N° D’ARTICLE MI05616744
N° MFRARG40-N04G1-NZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ARG40-N04G1-NZ

Régulateur d'air standard - NPT 0.5000 Port
N° D’ARTICLE MI05616744
N° MFRARG40-N04G1-NZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    40
  • Taille du port de sortie
    1/2 po
  • Taille du port
    1/2 NPT

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Options incluses
    Plaque signalétique, manomètre - psi, °F
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton vers le bas
  • Type de montage
    Sans option de montage
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Type de régulation de pression
    Soupape de non-redressement
  • Angle du manomètre
    0 °
  • Manomètre inclus
    Avec manomètre, angle de montage de 0 degrés
  • Série/système
    ARG
  • Définir la plage de pression
    7 à 125 psi
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR ARG40-N04G1-NZ , POIGNÉE DE MANOMÈTRE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté