Motion
T4DB150

SKF
T4DB150

Assemblage de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 150 mm, diamètre extérieur de 210 mm, largeur de cône de 30 mm, largeur de coupelle de 23 mm
N° D’ARTICLE MI05617761
N° MFRT4DB150
Prix866.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
T4DB150

Assemblage de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 150 mm, diamètre extérieur de 210 mm, largeur de cône de 30 mm, largeur de coupelle de 23 mm
N° D’ARTICLE MI05617761
N° MFRT4DB150
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
Votre prix866.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Diamètre extérieur
    210 mm
  • Largeur totale
    32 mm
  • Poids
    6.8 lb

Détails

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570133530
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250 °F
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    7316570133530

Aperçu

Description du fabricant
T4DB150 BRG