Motion
AL110 38MMH7 10X3.3MMKW

LOVEJOY INC
AL110 38MMH7 10X3.3MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514452692 - Taille du raccord : 110, mâchoire droite, alésage 38 mm, fini avec rainure de clavette et 1 inox, aluminium
N° D’ARTICLE MI05617976
N° MFRAL110 38MMH7 10X3.3MMKW
Prix149.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
AL110 38MMH7 10X3.3MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514452692 - Taille du raccord : 110, mâchoire droite, alésage 38 mm, fini avec rainure de clavette et 1 inox, aluminium
N° D’ARTICLE MI05617976
N° MFRAL110 38MMH7 10X3.3MMKW
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
Prix149.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    38 mm
  • Code de taille de raccord
    110
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    3.3100 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6900 po
  • Diamètre extérieur
    3.3100 po

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144526922
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    AL
  • CUP_NON
    685144526922

Aperçu

Description du fabricant
AL110-HUB-38MMH7-10X3.3MMKW