Motion
3US3-B
Douille pneumatique U-Series - Corps en laiton, raccord cannelé 3/8 po, 300 psi, 3/8 po taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI05617978
N° MFR3US3-B
Prix35.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pneumatique U-Series - Corps en laiton, raccord cannelé 3/8 po, 300 psi, 3/8 po taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI05617978
N° MFR3US3-B
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
Prix35.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    3/8 po
  • Hexagonales
    0.94 po
  • Longueur
    2.99 po

Détails

  • Pression d’éclatement réelle
    2800 psi avec fiche DF en acier; 4300 psi avec fiche M en acier; 6400 psi avec fiche J en acier; 9500 psi avec fiche CJ en acier
  • Application
    Pneumatique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    Raccord cannelé de tuyau de 3/8 po
  • Type de raccord de tuyau
    Raccord cannelé de tuyau
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Universelle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Pression de service
    300 psi
  • Plage de pression de service
    251 à 350 psi

Aperçu

Description du fabricant
3US3-B DÉCONNEXION RAPIDE

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon