Motion
35353 BLOC DE PONÇAGE (0005111535353-6)

3M
35353 SANDING BLOCK (0005111535353-6)

Abrasifs standard, bloc unifié 802913, 911 1/4 po d’épaisseur, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI05617990
N° MFR35353 SANDING BLOCK (0005111535353-6)
Prix572.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
35353 SANDING BLOCK (0005111535353-6)

Abrasifs standard, bloc unifié 802913, 911 1/4 po d’épaisseur, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI05617990
N° MFR35353 SANDING BLOCK (0005111535353-6)
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
Prix572.78 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051115353536

Aperçu

Description du fabricant
35353 BLOC DE PONÇAGE (0005111535353-6)
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le bloc de 15˝ x 15˝ avec une épaisseur variable peut être converti en taille ou forme personnalisée et utilisé pour le ponçage à la main ou monté sur un outil
  • Un bloc de densité extra-dure avec des minéraux moyens à grossiers permet un ébavurage et un polissage supérieurs des bords
  • Une densité de matériau plus dure et une durabilité accrue des bords par rapport au bloc unifié de la série 800 augmentent la coupe et la durée de vie pour les tâches lourdes et les métaux durs
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium convient bien aux métaux ferreux et non ferreux, y compris l’aluminium
  • Le filet ouvert résiste à la charge, contribuant à une durée de vie plus longue de l’abrasif
  • La toile ouverte est dotée de brins de nylon qui ne fondront pas et ne baveront pas lorsqu’ils sont chauffés, réduisant ainsi le risque de marques et d’imperfections indésirables