Motion
177-0035-005
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - VIS 40 - Standard, déplacement géométrique 785 cm3/r Max
N° D’ARTICLE MI05618747
N° MFR177-0035-005
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - VIS 40 - Standard, déplacement géométrique 785 cm3/r Max
N° D’ARTICLE MI05618747
N° MFR177-0035-005
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Couple continu
    22401 po
  • Taille du port du moteur
    1-1/16–12 UNF-2B
  • Hauteur totale
    6.08 po
  • Longueur totale
    11.92 po
  • Largeur totale
    5.82 po
  • Poids
    78.90 lb

Détails

  • Bride de montage réelle
    Boulon standard 4 ; 127.00 [5.000] diamètre pilote avec 12.2 [0,48] Longueur pilote et 14.32 [.564] DIA. trous sur 161.92 [6.375] Dia. Boulon circulaire (SAE CC),
  • Arbre de sortie réel
    Droit
  • Type de port réel
    1.0625-12 UN-2B Orifices du joint torique SAE
  • Débit continu
    151 L/min
  • Déplacement
    47.90 po3/r
  • Pression intermittente
    254 bars
  • Catalogue du fabricant
  • Viscosité d’huile continue maximale
    318.5 Ditesbold universel seconde
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Rpm max.
    177 tr/min
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Débit maximum
    40 gal/min
  • Régime maximum continu
    440 tr/min
  • Type de port du moteur
    Joint torique à filetage droit SAE
  • Configuration du port
    1.0625-12 UN-2B Orifices du joint torique SAE
  • Type de joint
    Aucun
  • Série
    VIS 40 - Standard
  • Type d’arbre
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR VIS-40 ADL48F07 177-0035-005
  • Ensemble puissant extrêmement compact
  • Résistance d’entraînement maximisée dans un emballage compact
  • Une variété de fonctions en option, y compris l’option à deux vitesses, les ensembles de freins et les solutions de débit de caisse pour les deux applications en boucle fermée en boucle ouverte.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté