Motion
03A082
8-32NC tarauds manuels SST+ HSS PLUG PK 3
N° D’ARTICLE MI05620481
N° MFR03A082
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
8-32NC tarauds manuels SST+ HSS PLUG PK 3
N° D’ARTICLE MI05620481
N° MFR03A082
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2.13
  • Diamètre de la tige
    0.17
  • Profondeur de taraudage
    0.75
  • Longueur du filetage
    0.75 mm
  • Taille du filetage
    8-32 UNC

Details

  • Chambre
    Fiche
  • Revêtement de finition
    Bronze
  • Filetage interrompu
    Non
  • Matériel
    SSS
  • Nombre de cannelures
    4
  • Tapez sur Style
    Fiche
  • Type de taraud
    Tarauds à main
  • Limite de filetage/ajustement
    H2
  • Norme de filetage
    UNC
  • CUP_NON
    662980095034

Aperçu

Description du fabricant
03A082 MANUEL DE TARAUDE 8-32

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif