Motion
115TL20
Entraînement par engrenages à convoyeur à vis - Taille du réducteur : 115TL, 20:1 Rapport, 1.1250 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Convoyeur à vis
N° D’ARTICLE MI05620632
N° MFR115TL20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement par engrenages à convoyeur à vis - Taille du réducteur : 115TL, 20:1 Rapport, 1.1250 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Convoyeur à vis
N° D’ARTICLE MI05620632
N° MFR115TL20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    115
  • Dimensions du boîtier
    12.88 x 6.88 x 19.06 po / 253 x 254 mm
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    115TL
  • Couple de sortie maximal
    103.47 po-lb
  • Rapport nominal
    20:1
  • Poids
    110 lb

Détails

  • Ratio réel
    20:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    115TL20
  • Type d’alésage de sortie
    Transporteur à vis
  • Réduction
    Double
  • Série
    115TL
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
ENTRAÎNEMENT À ENGRENAGES À CONVOYEUR À VIS 115TL20-1 1/2
  • Le produit TL est polyvalent, efficace et rentable
  • Entièrement américain Fabriqué avec des travailleurs américains et produit dans une usine américaine

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif