Spécifications
Dimensions
- Taille Agma307
- Dimensions du boîtier19.00 x 21.00 x 27 po / 253 x 254 mm
- Taille d’entrée1.7500 po
- Taille du réducteur du fabricant307TL
- Couple de sortie maximal84.875 po-lb
- Rapport nominal25:1
- Poids335 lb
Détails
- Ratio réel25:1
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant307TL25
- Type d’alésage de sortieTransporteur à vis
- RéductionDouble
- Série307TL
- Normes respectéesAGMA
Aperçu
- Le produit TL est polyvalent, efficace et rentable
- Entièrement américain Fabriqué avec des travailleurs américains et produit dans une usine américaine