Spécifications
Dimensions
- Taille Agma203
- Dimensions du boîtier13.50 x 88 x 20.75 po / 253 x 254 mm
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille du réducteur du fabricant203TL
- Couple de sortie maximal83.406 po-lb
- Rapport nominal25:1
- Poids140 lb
Détails
- Ratio réel25:1
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant203TL25
- Type d’alésage de sortieTransporteur à vis
- RéductionDouble
- Série203TL
- Normes respectéesAGMA
Aperçu
- Le produit TL est polyvalent, efficace et rentable
- Entièrement américain Fabriqué avec des travailleurs américains et produit dans une usine américaine