Motion
1222 DI-DO
Entraînement à engrenages à base d’arbre parallèle - Engrenage hélicoïdal, double réduction, 22.75:1 Rapport, 0.7500 po Dia. entrée, 1.6250 po Dia sortie, Boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05621349
N° MFR1222 DI-DO
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement à engrenages à base d’arbre parallèle - Engrenage hélicoïdal, double réduction, 22.75:1 Rapport, 0.7500 po Dia. entrée, 1.6250 po Dia sortie, Boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05621349
N° MFR1222 DI-DO
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    6.563 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Débit maximal tr/min
    77 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2440 pi-lb
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    22.75:1
  • Poids
    59 lb

Détails

  • Type d’engrenage
    Hélicoïdal
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Puissance d’entrée maximale
    3.5 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Réduction
    Double
  • Style
    DI-DO

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE DI-DO 1229