Motion
203TL10
Entraînement par engrenages à convoyeur à vis - Taille du réducteur : 203TL, 10:1 Rapport, 1.2500 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Convoyeur à vis
N° D’ARTICLE MI05621902
N° MFR203TL10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement par engrenages à convoyeur à vis - Taille du réducteur : 203TL, 10:1 Rapport, 1.2500 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Convoyeur à vis
N° D’ARTICLE MI05621902
N° MFR203TL10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    203
  • Dimensions du boîtier
    13.50 x 88 x 20.75 po / 253 x 254 mm
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    203TL
  • Couple de sortie maximal
    212.33 po-lb
  • Rapport nominal
    10:1
  • Poids
    140 lb

Détails

  • Ratio réel
    10:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    203TL10
  • Type d’alésage de sortie
    Transporteur à vis
  • Réduction
    Double
  • Série
    203TL
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
203TL10 ENTRAÎNEMENT D’ENGRENAGE
  • Le produit TL est polyvalent, efficace et rentable
  • Entièrement américain Fabriqué avec des travailleurs américains et produit dans une usine américaine