Motion
207TR25
Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 207TR, 25:1 Rapport, 1.2500 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI05621903
N° MFR207TR25
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 207TR, 25:1 Rapport, 1.2500 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI05621903
N° MFR207TR25
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    207
  • Dimensions du boîtier
    14.25 x 8.38 x 21.88 po / 253 x 254 mm
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    207TR
  • Couple de sortie maximal
    69.245 po-lb
  • Rapport nominal
    25:1
  • Poids
    175 lb

Détails

  • Ratio réel
    25:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Bras de couple
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    207TR25
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Double
  • Série
    207TR
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
207TR30 ENTRAÎNEMENT D’ENGRENAGE
  • Le produit TL est polyvalent, efficace et rentable
  • Entièrement américain Fabriqué avec des travailleurs américains et produit dans une usine américaine