Motion
215TL05
Entraînement par engrenages à convoyeur à vis - Taille du réducteur : 215TL, 5:1 Rapport, 1.5000 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Convoyeur à vis
N° D’ARTICLE MI05621914
N° MFR215TL05
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement par engrenages à convoyeur à vis - Taille du réducteur : 215TL, 5:1 Rapport, 1.5000 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Convoyeur à vis
N° D’ARTICLE MI05621914
N° MFR215TL05
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    215
  • Dimensions du boîtier
    12.25 x 9.00 x 23.38 po / 253 x 254 mm
  • Taille d’entrée
    1.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    215TL
  • Couple de sortie maximal
    357.93 po-lb
  • Rapport nominal
    5:1
  • Poids
    214 lb

Détails

  • Ratio réel
    5:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    215TL05
  • Type d’alésage de sortie
    Transporteur à vis
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    215TL
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
215TL05 ENTRAÎNEMENT D’ENGRENAGE
  • Le produit TL est polyvalent, efficace et rentable
  • Entièrement américain Fabriqué avec des travailleurs américains et produit dans une usine américaine