Spécifications
Dimensions
- Hauteur du corps1-3/4 po
- Largeur de la carrosserie1-1/2 po
- Diamètre de la manille1/4 po
- Dégagement vertical1-1/2 po
Détails
- Matériau du corpsThermoplastique
- Couleur de la carrosserie/du pare-chocsBleu
- Corps ou pare-chocs coloréCorps coloré
- ComprendClé
- Type de cléDifférent saisi
- Langue de l’étiquetteAnglais
- ÉtiquetageÉtiquette jointe
- Nombre d’épingles6
- Caractéristiques de sécuritéDiélectrique, retenue de clé
- Matériau de manillePlastique
- Normes respectéesOSHA
- CUP_NON71649090509
Aperçu
- 1-1/2" wide, 1-3/4" tall thermoplastic body
- La manille en plastique aide à prévenir l’électrocution et les arcs électriques, et empêche également le courant électrique de la manille à la clé
- Tous les composants sont anti-étincelles et non magnétiques (plastique, cuivre, laiton)
- Conçu exclusivement pour les applications de verrouillage/étiquetage
- Corps de verrouillage thermoplastique durable, léger et non conducteur
- Conformité à l’OSHA : un employé, un verrou, une directive clé
- La retenue de la clé garantit que le cadenas n’est pas déverrouillé
- Cylindre de gobelet à six broches
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Cadenas Bluetooth série Pro Master LockCadenas Bluetooth série Pro Master Lock
Voir la brochure
Solutions de gestion d’accès Master LockSolutions de gestion d’accès Master Lock
Voir la brochure
Verrouillage de vanne réglable Master LockLa conception réglable et facile à utiliser empêche l’activation accidentelle d’un robinet à bille fermé.
Voir la circulaire
Master Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permisMaster Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permis
Voir la brochure