Motion
406BLK
Lockout Padlock - Keyed Different, Thermoplastic Material, Plastic Shackle Material, 1/4 in Shackle Diameter, Black Color, 1-1/2 in Vertical Clearance
N° D’ARTICLE MI05623429
N° MFR406BLK
Prix18.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lockout Padlock - Keyed Different, Thermoplastic Material, Plastic Shackle Material, 1/4 in Shackle Diameter, Black Color, 1-1/2 in Vertical Clearance
N° D’ARTICLE MI05623429
N° MFR406BLK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du corps
    1-3/4 po
  • Largeur de la carrosserie
    1-1/2 po
  • Diamètre de la manille
    1/4 po
  • Dégagement vertical
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau du corps
    Thermoplastique
  • Couleur de la carrosserie/du pare-chocs
    Noir
  • Corps ou pare-chocs coloré
    Corps coloré
  • Comprend
    Clé
  • Type de clé
    Différent saisi
  • Langue de l’étiquette
    Anglais
  • Étiquetage
    Étiquette jointe
  • Nombre d’épingles
    6
  • Caractéristiques de sécurité
    Diélectrique, retenue de clé
  • Matériau de manille
    Plastique
  • Normes respectées
    OSHA
  • CUP_NON
    71649103520

Aperçu

Description du fabricant
VERROU THERMOPLASTIQUE 406BLK KD
  • 1-1/2" wide, 1-3/4" tall thermoplastic body
  • La manille en plastique aide à prévenir l’électrocution et les arcs électriques, et empêche également le courant électrique de la manille à la clé
  • Tous les composants sont anti-étincelles et non magnétiques (plastique, cuivre, laiton)
  • Conçu exclusivement pour les applications de verrouillage/étiquetage
  • Corps de verrouillage thermoplastique durable, léger et non conducteur
  • Conformité à l’OSHA : un employé, un verrou, une directive clé
  • La retenue de la clé garantit que le cadenas n’est pas déverrouillé
  • Cylindre de gobelet à six broches

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté