Spécifications
Dimensions
- Taille du corps40
- Hauteur totale6.93 po
- Longueur totale2.76 po
- Largeur totale2.76 po
- Taille du port1/2 NPT
- Poids0.38 kg
Détails
- Détails supplémentairesLe tout nouveau lubrificateur modulaire AL de SMC assure une lubrification précise de l’équipement en aval. La cuvette AL est recouverte d’un protecteur de cuvette transparent, permettant une surveillance 360° . Le taux de chute d’huile est réglable en fonction des exigences de l’équipement. La conception modulaire AL permet la connexion avec d’autres équipements de préparation d’air SMC.
- Matériau de la cuvettePolycarbonate
- Options de bolAucun
- ComprendPlaque signalétique, plaque d’avertissement
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Débit maximum177 pcm
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Température de fonctionnement min.23 °F
- Huile Capacité4.56 oz
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement23 à 140 °F
- Pression d’épreuve218 psi
- Lubrifiants recommandésHuile pour turbine de classe 1 (ISO VG 32)
- SérieAL
Aperçu
- Le lubrificateur modulaire assure une lubrification précise de l’équipement en aval
- La cuvette AL (tailles 30 et 40) est recouverte d’un protège-bol transparent, permettant une surveillance de 360°
- Le taux de chute d’huile est réglable en fonction des exigences de l’équipement
- La conception modulaire permet la connexion avec d’autres équipements de préparation d’air SMC