Motion
AR20-N01-Z-A
Rร‰GULATEUR AR, MODULAIRE F.R.L. avec 20 corps
Nยฐ Dโ€™ARTICLE MI05624542
Nยฐ MFRAR20-N01-Z-A
Prix14.04 $ chacun
Appuyez sur lโ€™image pour lโ€™afficher
La photo peut ne pas reprรฉsenter lโ€™article rรฉel. Consultez le nom et les spรฉcifications du produit pour tous les dรฉtails.
Rร‰GULATEUR AR, MODULAIRE F.R.L. avec 20 corps
Nยฐ Dโ€™ARTICLE MI05624542
Nยฐ MFRAR20-N01-Z-A

Disponibilitรฉ :
En stock
Commande dโ€™usine
Expรฉdition
Le dรฉlai dโ€™expรฉdition peut varier. Motion le reprรฉsentant vous en informera.
Ce produit nรฉcessite une demande de devis
Votre prix14.04 $ chacun

Spรฉcifications

Dimensions

  • Taille du corps
    20
  • Taille du port dโ€™entrรฉe
    1/8 po
  • Taille du port de sortie
    1/8 po
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Poids
    0.17 kg

Dรฉtails

  • Fonction de refoulement
    Sans fonction de refoulement
  • Comp. liquide
    Air
  • Options incluses
    Plaque signalรฉtique, manomรจtre - psi, ยฐF
  • Type de port dโ€™entrรฉe
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton vers le bas
  • Type de montage
    Sans option de montage
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomรจtre
    Sans manomรจtre
  • Manomรจtre inclus
    Sans manomรจtre
  • Unitรฉ de pression
    Plaque signalรฉtique et jauge de pression en unitรฉs impรฉriales : PSI
  • Type de produit
    Rรฉgulateurs dโ€™air standard
  • Sรฉrie/systรจme
    AR-A
  • Dรฉfinir la plage de pression
    7 ร  125 psi
  • Norme de filetage
    NPT

Aperรงu

Description du fabricant
Rร‰GULATEUR AR20-N01-Z-A

Vous pourriez รฉgalement aimer

Les clients ont รฉgalement achetรฉ