Motion
2209EEG15

NTN
2209EEG15

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 45 mm, DI 85 mm, largeur 23 mm, joint d’étanchéité à contact complet – Les deux côtés, CN
N° D’ARTICLE MI05625227
N° MFR2209EEG15
Prix467.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
2209EEG15

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 45 mm, DI 85 mm, largeur 23 mm, joint d’étanchéité à contact complet – Les deux côtés, CN
N° D’ARTICLE MI05625227
N° MFR2209EEG15
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
Votre prix467.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9055 po, 23.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Global Largeur  
    23 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Poids
    1.208 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton/Bronze
  • Type de cage
    Usiné - Solide
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    2209EEG15 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 2209EEG15 est un roulement à billes auto-alignable avec un alésage de 45 mm, un alésage droit, un double joint et un diamètre extérieur de 85 mm, idéal pour les équipements industriels.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2209EEG15
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520080693
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1625 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520080693

Aperçu

Description du fabricant
2209EEG15 ROULEMENT À BILLES