Motion
KMS10
Écrou de retenue - Filetage M50 x 1.5 , diam. ext. 70 mm, diam. de face 61 mm, largeur 11 mm, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05626109
N° MFRKMS10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou de retenue - Filetage M50 x 1.5 , diam. ext. 70 mm, diam. de face 61 mm, largeur 11 mm, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05626109
N° MFRKMS10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    122 kN
  • Visage Diamètre  
    61 mm
  • Extérieur Diamètre  
    70 mm
  • Largeur totale
    11 mm
  • Filetage Taille  
    M50 X 1.5

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    MBS-10
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    KMS
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
KMS10 ÉCROU DE BLOCAGE EN ACIER INOXYDABLE