Motion
LE2.AK0P 1
Robinet à bille 2-Way – à commande manuelle, 2-Way, 3000 psi max., fileté en ligne, corps en acier au carbone, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI05626662
N° MFRLE2.AK0P 1
Prix280.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille 2-Way – à commande manuelle, 2-Way, 3000 psi max., fileté en ligne, corps en acier au carbone, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI05626662
N° MFRLE2.AK0P 1
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
Prix280.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    3.65 po
  • Longueur totale
    3.93 po
  • Taille du port
    1 NPT
  • Taille de la vanne
    1 po
  • Poids
    5.3 lb

Détails

  • Actionnement
    Fonctionnement manuel
  • Application
    Agriculture et transformation des aliments, Production d’énergie et de carburant alternatifs, Mouvement de produit en vrac, Traitement chimique, Services d’air comprimé, Élimination du condensat, Liquides de refroidissement, Lignes d’effluent, Dégraissage, Décapage, Placage, Nettoyage, Déminéralisants, Assèchement et mouvement des boues, Systèmes de filtration, Systèmes et élévateurs hydrauliques/pneumatiques, Pulvérisation et nettoyage d’encre, Purge de ligne, Refroidissement de la machine, Mélange, Remplissage, Débit de produit, Service municipal, Production de gaz naturel et de pétrole, Contrôle des déchets solides et liquides, Usines d’acier, Applications chimiques générales
  • Matériau de la bille
    Acier au carbone - plaqué chrome
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Style de carrosserie
    2 pièces
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    2-Way
  • Matériau de la poignée
    Acier, galvanisé avec poignée en vinyle
  • Style de poignée
    Poignée à levier
  • Dispositif de verrouillage
    Dispositif de verrouillage
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    649848003547
  • Température de fonctionnement maximale
    425 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Matériau du joint torique
    RTFE
  • Style de transfert
    Port complet
  • Matériau du siège
    RTFE
  • Série
    VLE
  • Finition de surface
    Enduit de zinc Phos
  • CUP_NON
    649848003547
  • Matériau du corps de vanne
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
VLE2-AKOP 1" FPT 3000PSI CWP 150PSI WSP
  • Les robinets à bille 2 pièces de taille moyenne de la série VLE2 sont le choix idéal pour les applications hydrauliques et industrielles à pression intermédiaire
  • Les robinets sont des pièces robustes en deux pièces avec corps revêtus de phosphate et raccords NPT filetés ou SAE O-Ring Boss dans une conception à passage intégral
  • Robuste et durable