Motion
TEF-9
Extrémité de passage - 9 po de diamètre pour vis, 4-13/16 po de diamètre, 14 po de longueur
N° D’ARTICLE MI05628092
N° MFRTEF-9
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de passage - 9 po de diamètre pour vis, 4-13/16 po de diamètre, 14 po de longueur
N° D’ARTICLE MI05628092
N° MFRTEF-9
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    8 po
  • Diamètre du trou de boulon
    7/16 po
  • Diamètre à l’alésage
    4-13/16 po
  • Longueur totale
    14 po
  • Largeur totale
    3 po
  • Diamètre de la vis
    9 po
  • Poids
    17 lb

Détails

  • Matériel
    Acier
  • Nombre de boulons
    8
  • Type de pièce
    Extrémité du passage
  • Composants connexes
    Vis, embout de passage, refoulement, couvercle, crochet
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
TEF-9 EXTRÉMITÉ DÉROUGÉE