Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Diamètre de l'alésage de la bague1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage6.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant115
- Longueur totale6.8750 po
- Poids4 lb
Détails
- Type de douilleBague conique à dégagement rapide
- ComprendBague, écrou, clés, vis de montage
- MatérielFonte