Motion
107T104
Trousse de bagues d’alésage coniques - Taille du réducteur 107 , diamètre de l’alésage 1.2500 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI05628108
N° MFR107T104
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de bagues d’alésage coniques - Taille du réducteur 107 , diamètre de l’alésage 1.2500 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI05628108
N° MFR107T104
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre de l'alésage de la bague
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    107
  • Longueur totale
    6.2500 po
  • Poids
    3 lb

Détails

  • Type de douille
    Bague conique à dégagement rapide
  • Comprend
    Bague, écrou, clés, vis de montage
  • Matériel
    Fonte

Aperçu

Description du fabricant
107T104 TROUSSE DE DOUILLE