Motion
115T108
Trousse de bagues d’alésage coniques - Taille du réducteur 115 , diamètre de l’alésage 1.5000 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI05628112
N° MFR115T108
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de bagues d’alésage coniques - Taille du réducteur 115 , diamètre de l’alésage 1.5000 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI05628112
N° MFR115T108
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre de l'alésage de la bague
    1.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    115
  • Longueur totale
    6.8750 po
  • Poids
    4 lb

Détails

  • Type de douille
    Bague conique à dégagement rapide
  • Comprend
    Bague, écrou, clés, vis de montage
  • Matériel
    Fonte

Aperçu

Description du fabricant
115T108 TROUSSE DE DOUILLE