Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.6250 po
- Diamètre de l'alésage de la bague1.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage7.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant203
- Longueur totale7.8750 po
- Poids5 lb
Détails
- Type de douilleBague conique à dégagement rapide
- ComprendBague, écrou, clés, vis de montage
- MatérielFonte