Motion
Flexadux® PU Flx-Thane® MD 4 po

FLEXAUST INC
Flexadux® PU Flx-Thane® MD 4 in

Tuyau de conduit - DI 4.000 po, tuyau en polyuréthane noir ou transparent de poids moyen renforcé par un hélice en acier à ressort revêtu de bronze, matériau en polyuréthane, 25.00 psi
N° D’ARTICLE MI05630028
N° MFRFlexadux® PU Flx-Thane® MD 4 in
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FLEXAUST INC
Flexadux® PU Flx-Thane® MD 4 in

Tuyau de conduit - DI 4.000 po, tuyau en polyuréthane noir ou transparent de poids moyen renforcé par un hélice en acier à ressort revêtu de bronze, matériau en polyuréthane, 25.00 psi
N° D’ARTICLE MI05630028
N° MFRFlexadux® PU Flx-Thane® MD 4 in
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure fermé
    4.000 po
  • Diamètre intérieur
    4.000 po
  • Épaisseur du mur
    0.030 po
  • Poids
    0.70 lb/pi

Détails

  • Application
    Applications résistantes à l’abrasion, Agricole, Filtrage de nettoyage de pont, Transport du béton, Prélèvement de coton, Collecte de poussière, Diffusion d’engrais, Qualité alimentaire, Transfert de sable fonderie, Raccourcis de verre, Transport de granules, Meuleuses, Ventilation de vapeur de carburant aviation, Évacuation des décharges, Gravure au laser, Élimination des déchets de lavabo, Manutention des matériaux, Hors route, Extraction de brouillard d’huile, Extraction par pulvérisation de peinture, Aspirateur à mousse de tourbe, Décapage au sable, Feuille de métal, Déchiqueteuses, Pulvérisateurs, Transfert d’amidon, Soufflage de paille, Balais de rue et de stationnement, Aspiration, Séchoirs Ultra Violet, Récupération de vapeur, Industrie du travail du bois/des meubles
  • Couleur
    Effacer
  • Taux de compression
    3:1
  • Construction
    Flexible en polyuréthane transparent ou noir de poids moyen renforcé par un hélice en acier à ressort revêtu de bronze
  • Matériau du tuyau
    Polyuréthane
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    8371040000
  • Page de produit du fabricant
  • Pression négative
    29.00 po Hg
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fil d’acier à ressort revêtu de bronze
  • Série
    Flexadux® PU Flx-Thane® MD
  • Fiche technique
  • Plage de température
    -65 à 225 °F
  • Substance transportée
    Matériel
  • Pression de service
    25.00 psi

Aperçu

Description du fabricant
4 PO DI FLX-THANE MD POIDS MOYEN CLAIR 25FT
  • Bonne compressibilité
  • Excellente résistance à l’abrasion et à la déchirure
  • Résistance supérieure aux produits chimiques
  • Excellente flexibilité
  • Conçu pour les applications avec de larges plages de températures
  • Très bonne flexibilité à basse température
  • Clear est fabriqué avec des matériaux acceptables par la FDA
  • Disponible en tailles métriques, consultez l’équipe des ventes sur les prix et les minimums
  • Épaisseur du mur = 0,030”
  • Offert avec poignets souples noirs de 2 po installés en usine
  • Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi et 50 pi
  • Prix par pied