Motion
81437410

ARO CORP
81437410

Pompe à membrane non métallique Pro Series - Section produit en polypropylène, centre en aluminium, bride ANSI/DIN 2 po., débit maximum 145.0 gal./min., déplacement moyen 0.720 gal.
N° D’ARTICLE MI05630759
N° MFR81437410
Prix6,138.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ARO CORP
81437410

Pompe à membrane non métallique Pro Series - Section produit en polypropylène, centre en aluminium, bride ANSI/DIN 2 po., débit maximum 145.0 gal./min., déplacement moyen 0.720 gal.
N° D’ARTICLE MI05630759
N° MFR81437410
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
Votre prix6,138.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    24.6 po
  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    2 po
  • Longueur
    19-45/64 po
  • Ratio
    1:1

Détails

  • Kit de réparation d'extrémité d'air
    637434
  • Entrée d'air
    1/2 NPT
  • Déplacement moyen
    0.720 gal
  • Matériau de la bille
    PTFE
  • Matériau de la section centrale
    Aluminium
  • Vérifier le matériau du siège
    Polypropylène
  • Mot-clé de description
    Bride 2 po ANSI/DIN
  • Matériau de la membrane
    PTFE / Santoprene®
  • Matériel de quincaillerie
    Acier inoxydable
  • Type de port de sortie d’entrée
    Bride ANSI/DIN
  • Manuel d’instructions
  • Construction du collecteur
    Collecteur 3 pièces
  • Pression maximale
    120 psi
  • Teneur maximale en solides
    1/4 po Dia.
  • Débit maximum
    145.0 gal/min
  • Élévateur d’aspiration
    Séchage - 14.00 pi
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Boulonné non métallique
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    637432-XX
  • Matériaux mouillés
    Polypropylène

Aperçu

Description du fabricant
POMPE À DIAPHRAMME 6662A3-344-C
  • Construction robuste avec injection à paroi épaisse, boîtiers de fluide moulés et sections centrales en fonte ou en aluminium pour résister aux applications industrielles difficiles
  • Efficacité - La conception du moteur offre une efficacité pneumatique optimale
  • Fiabilité - La vanne d'air « déséquilibrée » brevetée d'ARO assure un fonctionnement sans calage
  • Polyvalence - Options de portage multiples pour vos besoins d'application - Disponible en configurations à bride, filetée ou collecteur 3 pièces
  • Son environnemental - Construction boulonnée pour une manipulation sans fuite des fluides
  • Facilité d’entretien - Accès facile aux clapets à bille et aux capuchons pour l’entretien et les réparations