Motion
454 60/1 C WR 213TC

HUB CITY INC
454 60/1 C WR 213TC

454 60/1 C WR 213TC Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction unique, 60:1 Rapport, 4.50 po de distance centrale, C-Face Quill, 1.3750 po de taille d’entrée, 213TC cadres
N° D’ARTICLE MI05631330
N° MFR454 60/1 C WR 213TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
454 60/1 C WR 213TC

454 60/1 C WR 213TC Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction unique, 60:1 Rapport, 4.50 po de distance centrale, C-Face Quill, 1.3750 po de taille d’entrée, 213TC cadres
N° D’ARTICLE MI05631330
N° MFR454 60/1 C WR 213TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    4.5000 po
  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    454
  • Débit maximal tr/min
    29.2 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    5974 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    213TC
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    60:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    18-1/4 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    20 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    16-5/8 po
  • Poids
    112.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=60/1|TYLE=C|FS=213TC
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0220-64725
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798052991
  • Puissance d’entrée maximale
    4.030 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    450
  • Style
    C
  • CUP_NON
    662798052991

Aperçu

Description du fabricant
0220-64725 (No 545 60:1 RATIO STYLE C)
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage