Motion
120086-0119

MOLEX INC
120086-0119

Cordon industriel à extrémité unique 403001A10M020 - femelle 90° Nano-Change (M8) à queue de cochon, 3 pôles, 24 AWG, câble en PVC
N° D’ARTICLE MI05632340
N° MFR120086-0119
Prix32.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MOLEX INC
120086-0119

Cordon industriel à extrémité unique 403001A10M020 - femelle 90° Nano-Change (M8) à queue de cochon, 3 pôles, 24 AWG, câble en PVC
N° D’ARTICLE MI05632340
N° MFR120086-0119

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix32.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du câble
    2.00 m, 6.56 pi
  • Taille du fil (AWG)
    24 AWG

Détails

  • Dessin 2D
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1200860119_sd.pdf
  • Couleur de la gaine du câble
    Jaune
  • Connexion A
    Nano-changement (M8) - Femme 90°
  • Connexion B
    Fil de cochon
  • Type de cordon
    Fin unique
  • Style de couplage
    Fileté
  • Mot-clé de description
    Nano-changement femelle 90° (M8) à queue de cochon
  • Cote IP
    IP67
  • Type de rainure de clavette
    Code A
  • Matériel - Contact
    Alliage de cuivre
  • Matériau - Joint torique
    Fluoro-élastomère
  • Gaine de câble de matériau
    PVC
  • Corps du connecteur de matériau
    TPE
  • Écrou de couplage produit
    Laiton nickelé
  • Accouplement du revêtement du matériau
    Or sur nickel
  • Courant max.
    3.0 A
  • Tension maximale
    75 V
  • Nombre de poteaux
    3
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 221 °F
  • Type de fil/câble
    E152210

Aperçu

Description du fabricant
403001A10M020 CÂBLE 3P FEMELLE 90