Motion
250-25-0010
Lecteurs de sécurité semi-rigides avec monture noire, lentilles transparentes et revêtement anti-rayures - dioptrie +1.00
N° D’ARTICLE MI05633386
N° MFR250-25-0010
Prix8.40 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lecteurs de sécurité semi-rigides avec monture noire, lentilles transparentes et revêtement anti-rayures - dioptrie +1.00
N° D’ARTICLE MI05633386
N° MFR250-25-0010
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
Prix8.40 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    OS OS
  • Poids
    7 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Loupe de lecture correspondant à la puissance de lecture de vos lunettes personnelles.
  • Caractéristiques de confort
    Les lunettes de lecture avec loupe sont pour le travailleur qui a besoin de voir de près
  • Description
    Loupe de lecture correspondant à la puissance de lecture de vos lunettes personnelles.
  • Lentille dioptrique
    1
  • Style de cadre
    Semi-rigide
  • Type de cadre
    Universelle
  • Revêtement de lentille
    Anti-égratignures
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Abat-jour de lentille
    Effacer
  • Numéro CUP du fabricant
    616314064630
  • Fiche technique
  • Réglage des branches
    Embouts en caoutchouc
  • CUP_NON
    616314064630

Aperçu

Description du fabricant
250-25-0010 LECTEUR MAG +1.0
  • Les lunettes de lecture avec loupe sont pour le travailleur qui a besoin de voir de près
  • La loupe de lecture à « dessus courbé » de 30 mm de large fournit au travailleur suffisamment de surface pour voir son travail tout au long de la journée
  • Cadre en nylon durable avec plaquettes de nez en caoutchouc sans latex extra larges pour plus de confort lorsque vous travaillez de près
  • Les branches avec coussinets en caoutchouc souple offrent un maintien sûr
  • Lentille courbée 8 Base
  • +1.00 dioptrie
  • Conforme à la norme ANSI Z87.1+