Motion
FK30A30H14LH

DODGE
FK30A30H14LH

Réducteur de vitesse à vis sans fin à angle droit – 3.0000 po de distance centrale, entrée couplée 3-Piece, sortie pleine, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI05633923
N° MFRFK30A30H14LH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
FK30A30H14LH

Réducteur de vitesse à vis sans fin à angle droit – 3.0000 po de distance centrale, entrée couplée 3-Piece, sortie pleine, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI05633923
N° MFRFK30A30H14LH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.9380 po
  • Taille du boîtier
    30
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Rapport nominal
    60 : 1

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR-KLEEN-TIGEAR-2-E-Z-BLANC
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Puissance d’entrée maximale
    2.110 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    3 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    2138 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR D’ 30:1 ENGRENAGES FK30A30H14LH