Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter32 mm
- Hauteur totale82 mm
- Longueur totale1500 mm
- Largeur totale144 mm
- Taille du port1/8 BSPT
- Accident vasculaire cérébral1200 mm
Details
- Détails supplémentairesLes cylindres sans tige MY1W sont dotés d’un chariot et d’un piston monopièces qui couvrent toute leur longueur de course, logés avec une courroie d’étanchéité intérieure pour maintenir la pression d’air combinée à un couvercle antipoussière extérieur pour l’ignifugation de la poussière et la résistance à l’eau. Une option de joint latéral est disponible pour une protection supplémentaire dans les environnements plus difficiles. Cette conception offre une empreinte compacte par rapport aux cylindres de type tige et présente un profil bas. Il est offert en guide de roulement à glissière intégré pour une stabilité latérale afin de protéger contre les impacts de charge latérale ou en guide de suiveur de came intégré pour fournir un mouvement de table à glissière fluide et précis. Les coussins d’air sont de série et les amortisseurs externes sont en option.
- Changement automatiqueAucun interrupteur
- Pays d’origineJP
- Type de coussinCoussin d’air
- Style cylindreJoint mécanique
- Type de guideGuide de palier coulissant - Couvercle de protection
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale116 psi
- Pression de fonctionnement minimale22 psi
- Orientation de montagePlafond, horizontal, vertical, mural
- Type de montageDe base
- Nombre de commutateurs automatiques2
- Plage de pression de fonctionnement22 à 116 psi
- Plage de température de fonctionnement41 à 140 °F
- Options inclusesJoint latéral, couvercle protecteur
- Type de tuyauterieTuyauterie standard
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPT
- Type de produitCylindres pneumatiques sans tige
- Pression d’épreuve174 psi
- Trousse de jointMY1M32-PS
- SérieMY1
- Type d’ajusteur de courseSans unité de réglage
- Suffixe pour accident vasculaire cérébralLes deux extrémités
Aperçu
Description du fabricant
MY1MWK32-1200 CYL, SANS TIGE, COULISSANT
- Tailles d’alésage : 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
- Longueurs de course : 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 3000 mm
- Pression de service minimum : 0.10 ~ 0.15 MPa (15 ~ 22 psi)
- Vitesse : 100 à 1000 mm/s (sans boulon de réglage de course), 100 à 1500 mm/s (amortisseur externe)
- Option de course longue : jusqu'à 3000 mm (XB11)
- Capacité d’interrupteur automatique
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité