Motion
FC-212-H
Boîtier à montage sur bride - Bride pilote à quatre boulons, Boîtier solide, fonte
N° D’ARTICLE MI05635456
N° MFRFC-212-H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier à montage sur bride - Bride pilote à quatre boulons, Boîtier solide, fonte
N° D’ARTICLE MI05635456
N° MFRFC-212-H
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    6.2969 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    2.2500 po, 2.3125 po, 2.3750 po, 2.4375 po, 60 mm
  • Profondeur globale
    1.8750 po
  • Diamètre de la longueur totale
    7.6875 po

Détails

  • Type de roulement compatible
    Roulement à billes
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590077465
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Boîtiers à bride
  • CUP_NON
    1200106781967

Aperçu

Description du fabricant
FC212-H HSG SEULEMENT, 4 BOULONS À ESSAI ROND