Motion
48-20-6970 MAX-LOK SPLINE 12.5"

MILWAUKEE TOOL
48-20-6970 MAX-LOK SPLINE 12.5"

12-1/2 po. Adaptateur à cannelures Max-Lok
N° D’ARTICLE MI05635973
N° MFR48-20-6970 MAX-LOK SPLINE 12.5"
Prix83.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-20-6970 MAX-LOK SPLINE 12.5"

12-1/2 po. Adaptateur à cannelures Max-Lok
N° D’ARTICLE MI05635973
N° MFR48-20-6970 MAX-LOK SPLINE 12.5"

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix83.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la tige de l’adaptateur
    1/4 po

Détails

  • Style mandrin
    Cannelure
  • Finition couleur
    Argent
  • Numéro CUP du fabricant
    045242282319
  • Matériel
    Acier
  • Comp. du modèle
    Adaptateur Max-Lok
  • Changement rapide
    Non

Aperçu

Description du fabricant
48-20-6970 MAX-LOK SPLINE 12.5"
  • Polyvalence : le système est compatible avec tout marteau rotatif pour le perçage dans les espaces restreints
  • Efficacité : économisez du temps et de l’argent en tirant parti de vos mèches plus courtes et moins coûteuses et de votre marteau rotatif
  • Transfert d’énergie maximal : maintient la productivité du forage, même à 82-1/2 po
  • Facile à utiliser : les manchons coulissants de l’adaptateur de connexion offrent une sécurité de verrouillage et de torsion
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon