Motion
48-20-6950 CONNEXION MAX-LOK

MILWAUKEE TOOL
48-20-6950 MAX-LOK CONNECTION

Adaptateur de connexion Max-Lok .
N° D’ARTICLE MI05636027
N° MFR48-20-6950 MAX-LOK CONNECTION
Prix294.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-20-6950 MAX-LOK CONNECTION

Adaptateur de connexion Max-Lok .
N° D’ARTICLE MI05636027
N° MFR48-20-6950 MAX-LOK CONNECTION

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix294.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la tige de l’adaptateur
    1/2 po

Détails

  • Style mandrin
    SDS-Max
  • Finition couleur
    Argent
  • Numéro CUP du fabricant
    045242282906
  • Matériel
    Volé
  • Comp. du modèle
    Adaptateur Max-Lok
  • Changement rapide
    Non
  • CUP_NON
    045242282906

Aperçu

Description du fabricant
48-20-6950 CONNEXION MAX-LOK
  • Permet le perçage dans les espaces restreints
  • Étend la mèche SDS-Max et les mèches de carottage
  • Le transfert d’énergie maximal maintient la productivité du forage
  • À utiliser avec les rallonges Max-Lok .
  • À utiliser avec la perceuse SDS-Max et les forets
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good