Spécifications
Dimensions
- Couple250 po
Détails
- Détails supplémentaires3/8 po Perceuse-visseuse (2410-20), 1/4 po Tournevis à chocs hexagonal (2450-20), scie alternative Hackzall® (2420-20), lampe de travail (49-24-0145)
- Piles inclusesPiles incluses
- Type de batterieLithium-ion
- Comprend3/8 po Perceuse-visseuse (2410-20), 1/4 po Visseuse à chocs hexagonale (2450-20), scie alternative Hackzall® (2420-20), lampe de travail (49-24-0145), (2) M12™ blocs-batteries REDLITHIUM™ (48-11-2401), chargeur 30 minutes (48-59-2401), (2) lames Hackzall®, sac de travail 30-Minute
- Numéro CUP du fabricant045242272266
- Nombre de pièces3
- CUP_NON045242272266
- Tension12 V
- Garantie5 ans (outil), 2 ans (batterie)
Aperçu
- La perceuse-visseuse M12™ de 3/8 po offre un couple de 250 po-lb dans une conception compacte et légère
- L’entraînement à percussion hexagonal M12™ de 1/4 po offre le meilleur couple de sa catégorie de 850 po-lb à seulement 2.3 lb et 0 à 2000 tr/min pour une conduite rapide
- La scie alternative M12™ Hackzall® offre 0-3000 SPM à seulement 2.6 lb et 11 po pour une coupe rapide dans les espaces restreints
- La lampe de travail M12™ est dotée d’une tête rotative à 90 degrés et d’un aimant intégré pour une utilisation mains libres dans un emballage compact
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la circulaire
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la circulaire
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la brochure
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la brochure
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee