Motion
48-20-7377

MILWAUKEE TOOL
48-20-7377

Mèche à marteau rotatif - 1/2 po, pointe au carbure, tige de 0.4063 po, profondeur de perçage de 16 po
N° D’ARTICLE MI05636066
N° MFR48-20-7377
Prix39.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-20-7377

Mèche à marteau rotatif - 1/2 po, pointe au carbure, tige de 0.4063 po, profondeur de perçage de 16 po
N° D’ARTICLE MI05636066
N° MFR48-20-7377

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix39.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    1/2 po
  • Forage Profondeur  
    16 po
  • Longueur de cannelure
    16 po
  • Global Longueur  
    18 po
  • Tige Diamètre  
    0.4063 po

Détails

  • Type de bit
    Maçonnerie
  • Comprend
    (1) Mèche SDS-Plus
  • Numéro CUP du fabricant
    045242189311
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Type de tige
    SDS-Plus
  • CUP_NON
    045242189311

Aperçu

Description du fabricant
48-20-7377 SDS-PLUS 4CT MX4
  • Pointe en carbure solide à 4-Cutter pour une durée de vie allant jusqu’à 3X dans la barre d’armature
  • Perce des trous plus précis pour les applications d’ancrage
  • Pointe de centrage pour un positionnement précis des trous
  • Ne se verrouille pas dans la barre d’armature
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon