Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesEnsemble de base plongeante. Poignées latérales tactiles à prise de la paume pour un confort et un contrôle maximum. Très grand trou central pour les mèches plus grosses, meilleure visibilité des coupes. Comprend une base de toupie et des poignées tactiles 2 . Comprend également une sous-base à trou central de 1-3/16 po es haute résistance et un levier de verrouillage du moteur.
- Caractéristiques et avantages• Poignées latérales tactiles à prise palmaire pour un maximum de confort et de contrôle • Très grand trou central pour les mèches plus grosses, visibilité améliorée des coupures • Comprend une base de toupie et des poignées tactiles 2 • Comprend également une base de trou central de 1-3/16 po et un levier de verrouillage du moteur
- Numéro CUP du fabricant045242089949
Aperçu
- Poignées latérales tactiles pour un maximum de confort et de contrôle
- Très grand trou central pour les mèches plus grosses, meilleure visibilité de la coupe
- Comprend une base de toupie et des poignées tactiles 2
- Comprend également une embase à trou central de 1-3/16 po à haute résistance et un levier de verrouillage du moteur
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la circulaire
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la circulaire
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la brochure
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la brochure
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee