Motion
48-13-0048

MILWAUKEE TOOL
48-13-0048

48-13-0048 MÈCHE BOIS VITESSE ALIMENTATION 1/2 X 6
N° D’ARTICLE MI05636243
N° MFR48-13-0048
Prix15.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-13-0048

48-13-0048 MÈCHE BOIS VITESSE ALIMENTATION 1/2 X 6
N° D’ARTICLE MI05636243
N° MFR48-13-0048
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
Prix15.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    1/4 po
  • Taille de la mèche
    1/2 po
  • Profondeur de perçage
    6 po
  • Longueur de cannelure
    6 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Taille de la tige
    1/2 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Milwaukee® 1/2 po x 6 po Les mèches en bois SPEED FEED s'enfoncent jusqu'à 10X plus rapidement que les mèches plates. Ces mèches autoalimentantes en bois sont dotées de doubles ailes pour percer des trous rapides dans du bois propre. La vis d’alimentation et les bords de coupe doubles permettent de couper rapidement des trous propres qui sont idéaux pour l’alimentation de fils ou de boulons.
  • Type de bit
    Mèche de tarière
  • Comprend
    (1) Mèche à bois 1/2 po x 6 po à alimentation rapide
  • Numéro CUP du fabricant
    045242224807
  • Matériel
    Acier allié

Aperçu

Description du fabricant
48-13-0048 MÈCHE BOIS VITESSE ALIMENTATION 1/2 X 6
  • Efficace : perçage jusqu’à 10X plus rapide que les mèches à alésage plat
  • Retrait rapide des copeaux : les cannelures antiadhésives, polies et revêtues éliminent le temps de nettoyage coûteux
  • Trous propres : les éperons à double aile permettent une coupe plus propre des trous
  • Polyvalent : tige à rainure de 1/4 po de puissance pour toutes les rallonges de 1/4 po