Motion
48-14-0751

MILWAUKEE TOOL
48-14-0751

3/4 po. Mèche foreuse
N° D’ARTICLE MI05636307
N° MFR48-14-0751
Prix16.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-14-0751

3/4 po. Mèche foreuse
N° D’ARTICLE MI05636307
N° MFR48-14-0751
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
Prix16.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    3/8 po
  • Diamètre de la mèche
    3/4 po
  • Profondeur de perçage
    2.5 po
  • Longueur totale
    3.5 po
  • Diamètre de la tige
    0.375 po

Détails

  • Direction de coupe
    Dans le sens horaire
  • Numéro CUP du fabricant
    045242186969
  • Matériel
    Acier allié
  • Équipement de sécurité recommandé
    Lunettes de sécurité
  • Type de tige
    Droit
  • CUP_NON
    045242186969

Aperçu

Description du fabricant
48-14-0751 MÈCHE FORSTNER DE 3/4 PO
  • Spécialement conçu : idéal pour les trous de poche, les trous qui se chevauchent et les trous sur le bord
  • Trous nets et précis : dents de trait fines améliorant la précision et produisant des résultats nets et lisses
  • Contrôle de précision : la tige ronde réduit le voilage pour des trous plus précis
  • Comprend des gouges Kerf moulues avec précision