Motion
48-13-0700

MILWAUKEE TOOL
48-13-0700

1/2 po x 6-1/2 po Mèche de tarière
N° D’ARTICLE MI05636313
N° MFR48-13-0700
Prix25.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-13-0700

1/2 po x 6-1/2 po Mèche de tarière
N° D’ARTICLE MI05636313
N° MFR48-13-0700
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
Prix25.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    1/4 po
  • Taille de la mèche
    1/2 po
  • Profondeur de perçage
    6.5 po
  • Longueur de cannelure
    4 po
  • Longueur totale
    6.5 po
  • Taille de la tige
    1/2 po

Détails

  • Type de bit
    Mèche de tarière
  • Numéro CUP du fabricant
    045242186723
  • Matériel
    Acier allié
  • CUP_NON
    045242186723

Aperçu

Description du fabricant
48-13-0700 TAILLE DE MÈCHE 1/2
  • Doubles ailes : permettent une coupe rapide et propre des trous
  • Retrait rapide des copeaux : les cannelures antiadhésives, polies et revêtues éliminent le temps de nettoyage coûteux
  • Tige résistante aux chocs : assez solide pour être utilisé avec une clé à chocs
  • Polyvalent : Une gamme de mèches de tarière Milwaukee® couvre toutes les applications et tous les outils