Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur5 gal (É.-U.)
- Classe ISO460
- Poids35 lb
Détails
- Additifs inclusEP
- Numéro AGMA7
- CompositionHuile synthétique à base de polyalkylène glycol (PAG)
- Type de contenantCruche
- Qualité alimentaireNon
- Code d’harmonisation3403.99.0000
- Film lubrifiantPolyglycol
- Numéro de catalogue du fabricantPAG-460-640
- Nom du fabricant (attribut de description)Lubri-Loy
- Type d’huileHuile pour engrenages
- Gamme de produitsHuile pour engrenages industriels
- Type de produitHuile pour engrenages
- Énoncé de la proposition 65Non
- Fiche techniqueDisponible sur demande
Aperçu
- HUILE POUR ENGRENAGES EP