Motion
AZK901209
Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement, DI 90 mm, DI 120 mm, cage en acier
N° D’ARTICLE MI05637000
N° MFRAZK901209
Prix348.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement, DI 90 mm, DI 120 mm, cage en acier
N° D’ARTICLE MI05637000
N° MFRAZK901209
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
Prix348.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Diamètre intérieur
    90 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    9 mm
  • Poids
    290 g

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement de butée avec bague intérieure et bague extérieure
  • Capacité de charge dynamique
    99700 N
  • Code d’harmonisation
    8482.50.00.00
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557000560
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 °C à + 120 °C
  • Série
    AZK
  • Capacité de charge statique
    390000 N
  • Type de palier de butée
    Roulement du galet de butée

Aperçu

Description du fabricant
AZK 901209 ROULEMENT
  • Roulement du galet de butée

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon