Spécifications
Dimensions
- Couple continu8798 po
- Taille du port du moteur7/8-14 UNF-2B
- Taille de l’arbre de sortie1-1/2 po
- Hauteur totale5.31 po
- Longueur totale9.86 po
- Largeur totale5.54 po
Détails
- Bride de montage réelleStandard, 6 boulon; 82.6[3.25] diamètre pilote 13.59[.535] Trous Dia sur le cercle 106.4[4.19] Dia Bolt. .100[2.54] Longueur du pilote. SAE A, magnéto.
- Arbre de sortie réelCannelure
- Type de port réel.875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE
- Débit continu75 L/min
- Déplacement33.07 po3/r
- Pression intermittente170 bars
- Viscosité d’huile continue maximale70 Ditesbold universel seconde
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Rpm max.140 tr/min
- Température de fonctionnement maximale du système-34°C à 82 °C
- Débit maximum20 gal/min
- Régime maximum continu218 tr/min
- Type de port du moteurJoint torique SAE
- Type de montageBoulon 6 - magnéto
- Configuration du port.875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE
- Type de jointViton
- SérieDelta - Standard
- Type d’arbreSpécifié
Aperçu
- Excellente fiabilité avec des composants Char-Lynn éprouvés
- Technologie éprouvée de robinet à disque avec les plus hautes efficacités de sa catégorie
- Moteur résistant aux fuites avec roulement avant protégeant le joint d'arbre