Motion
02-399420
02-399420 Vanne de régulation directionnelle -
N° D’ARTICLE MI05638438
N° MFR02-399420
Prix1,357.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
02-399420 Vanne de régulation directionnelle -
N° D’ARTICLE MI05638438
N° MFR02-399420
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
Prix1,357.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    2.60 po
  • Longueur totale
    2.56 po
  • Largeur totale
    3.06 po

Détails

  • Actionnement
    Fonctionnement sous pression
  • Matériau du corps
    Fonte ductile
  • Type de clapet antiretour
    Clapet antiretour
  • Type de connecteur électrique
    Aucun
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Température de fonctionnement maximale
    70 °C
  • Débit maximum
    38 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 bars
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °C
  • Type de montage
    Montage sur sous-plaque/pliable
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Série
    Série C5G-805
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Aperçu

Description du fabricant
C5G-805-S70 VÉRIFICATEUR (02-399420)
  • Stabilité sous pression
  • Entretien minimal
  • Arrêter les fuites avant qu’elles ne commencent

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon