Motion
S-STL-4A-SLCB
Matériau de roue en polyoléfine, diamètre de roue de 4.0000 po, largeur de face de 1.3750 po, capacité de charge de 300 lb
N° D’ARTICLE MI05640422
N° MFRS-STL-4A-SLCB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matériau de roue en polyoléfine, diamètre de roue de 4.0000 po, largeur de face de 1.3750 po, capacité de charge de 300 lb
N° D’ARTICLE MI05640422
N° MFRS-STL-4A-SLCB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1.3750 po
  • Diamètre de la roue
    4.0000 po

Détails

  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    300 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Type de matériau de roue
    Polyoléfine

Aperçu

Description du fabricant
S-STL-4A-SLCB PIVOTANT STL 4X1-3/8