Spécifications
Dimensions
- Diamètre du seau/seau12.38 po
- Hauteur du seau/seau1 po
- Longueur du seau/seau13.94 po
- Largeur du seau/seau12.38 po
Détails
- CouleurBlanc
- Approuvé par la FDAOui
- À utiliser avecSeau Vikan de 3 gallons
- Comprend1 couvercle
- MatérielPolypropylène
- Forme de seauRonde
- Capacité du seau/seau3 gal (É.-U.)
- Normes respectéesConforme à la FDA
Aperçu
- Pour les autres options, voir : 56864
- Ce couvercle de seau est utile pour prévenir le déversement de matériaux
- Il est doté d’un système d’attache pour fixer fermement le couvercle
- Correspond au numéro de pièce 5686.