Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 138 mm
- Extrémité 2 Taille38 mm
- Corps hexagonal55.0
- Longueur totale92.0
- Taille du filetage 2TUBE LOURD DE 38MM
Détails
- Type d’adaptateurCorps de couplage droit
- Style/type des deux extrémitésCompression à compression
- Mot-clé de descriptionDIN mâle métrique 38 mm x DIN mâle 38 mm
- Style de fin 1DIN métrique mâle
- Style de fin 2DIN mâle
- Extrémité 2 FiletageM52 x 2.0
- Nom du fabricant (attribut de description)Brennan
- PlacageNICKEL DE ZINC
- SérieD2403_ÉGAL
- FormeDROIT
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la brochure
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la brochure
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la brochure