Motion
CDQ2B25-30DZ
Cylindre compact, CQ2-Z
N° D’ARTICLE MI05642321
N° MFRCDQ2B25-30DZ
Prix38.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre compact, CQ2-Z
N° D’ARTICLE MI05642321
N° MFRCDQ2B25-30DZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix38.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Taille de la tige / Filetage
    M6x1.0 Femme ISO
  • Accident vasculaire cérébral
    30 mm

Détails

  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    CN
  • Type de coussin
    Aucun
  • Série de cylindres
    CQ2
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Trou traversant
  • Options incluses
    Magnétisé
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDQ2B25-30DZ CYLINDRE
  • Double action, tige unique, cylindre compact
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Filetages d'orifice : M (alésage 12 à 25 ); Rc, NPT ou G (alésage 32 à 100 )
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté